PVC Kaapelinsuojakouru SN16/A - Kaapelikouru 75X1040 SN16 pun
Pipelife PVC-kaapelikouru sähkö, tele- ja datakaapelien suojaamiseen. PVC -kaapelikouru valmistetaan rakenteellisesti jäykästä PVC -muovista, joka kestää maanpaineen rasituksen vuosikymmenten ajan. PVC -kaapelikourun profiili on optimoitu kestämään kovatkin rasitukset. PVC-kouru on nopea asentaa limittäen. PVC-Kaapelikourut valmistetaan uudistetun SFS 7505 standardin mukaisesti. Kaapelikourut ovat kustannustehokas, nopea ja helppo menetelmä suojata olemassa olevat kaapeloinnit.
- Valmistetaan ja testataan SFS 7505 mukaan.
- Värit, keltainen sähkökaapeleille, punainen telekaapeleille
- Lujuusluokat SN8 ja SN16 (entinen B ja A)
- Kaapelikouru 75 sisähalkaisija 75mm, korkeus 83mm ja leveys 111mm
- Kaapelikouru 90 sisähalkaisija 90mm, korkeus 85mm ja leveys 127mm
- SN8 kourun pituus 1000mm - SN16 kourun pituus 1040mm
- Iskulujuustestaus -10°C
- Alhaisin asennus- ja käsittelylämpötila -25°C
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: PVC Kaapelinsuojakouru SN16/A
- Tuotenimi: Kaapelikouru 75X1040 SN16 pun
- Yleisnimi: Suojakouru
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459120038
- Toimittajan tuotekoodi: 70003335
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 552
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 9.152 L
- Pituus: 1040 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelisuoja
- Väri: Punainen
- Leveys: 127 mm mm
- Malli / Tyyppi: Suora
- Korkeus: 85 mm mm
- Muoto: Pyöreä
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 1040 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Merkinnällä: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 90...90 mm mm