Puunsitojalevy 2-puol. galv. - C1-75G-B, pyöreä 75mm
Puunsitojalevy 2-puol. Galvanoitu C1-75G-B, pyöreä 75mm Puunsitojalevy 2-puol. Galvanoitu C1-75G-B, pyöreä 75mm
Sähkönumero:
5055907
GTIN:
5701953312701
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Puunsitojalevy 2-puol. Galvanoitu C1-75G-B, pyöreä 75mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puunsitojalevy 2-puol. galv.
- Tuotenimi: C1-75G-B, pyöreä 75mm
- Yleisnimi: Puunsitojalevy
- Tavaramerkki: GBO
- GTIN: 5701953312701
- Toimittajan tuotekoodi: C1-75G-B
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.147 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 23 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hammastettu aluslaatta
- Malli / Tyyppi: Kaksoishammastus
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu