Puukkosaha (akku) - Milwaukee M18 FSZ-0X
M18 FUEL SAWZALL-puukkosahan runko. REDLINK PLUS-elektroniikka suojaa työkalua ja akkua parantaen kestävyyttä huomattavasti. 32 mm iskunpituus ja 3000 spm. Helpot ja nopeat terien vaihdot.Paino akun kanssa 3,8 kg. HD Box -salkussa.
Sähkönumero:
6437671
GTIN:
4058546344702
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
M18 FUEL™ SAWZALL™ -puukkosahassa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori, mikä tuottaa pidemmän käyttöiän ja -ajan sekä katkaisee nopeammin. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja akkua parantaen kestävyyttä huomattavasti. 32 mm iskunpituus ja 3000 spm. Patentoitu vaihteiston suojakytkin pidentää vaihteiston ja moottorin käyttöikää ja vaimentaa äkillisten terän jumiutumisten aiheuttamia iskuja. FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa helpot ja nopeat terien vaihdot. REDLITHIUM™ -akku tuottaa pidemmän käyttöajan ja optimoidun kestävyyden. Akun virtamittari. Paino akun kanssa 3,8 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puukkosaha (akku)
- Tuotenimi: Milwaukee M18 FSZ-0X
- Tavaramerkki: MILWAUKEE AD
- GTIN: 4058546344702
- Toimittajan tuotekoodi: 4933478293
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.814 kg
- Tilavuus: 23.232 L
- Pituus: 475 mm
- Leveys: 365 mm
- Korkeus: 134 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Puukkosaha (akku)
Kirjoita arvostelu