Putkilankarasia - AP 12 IP20

Sähkönumero: 1602012
GTIN: 6410016020123
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pintarasiat

Rasiaan on kiinnitettävissä 2 kpl 3-napaista liitintä kahdeksaan eri asentoon. Rasian kannessa on johdinaihiot kulmissa ja keskellä pidemmällä sivulla, sekä kolme pohja-aihiota. Rasian mukana toimitetaan 2 kpl liittimiä. Max johdinmäärä/liitin 8x1,5 mm² tai 5x2,5 mm².

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Putkilankarasia
  • Tuotenimi: AP 12 IP20
  • Yleisnimi: Jakorasia
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6410016020123
  • Toimittajan tuotekoodi: AP12

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.058 kg
  • Tilavuus: 0.154 L
  • Pituus: 80 mm
  • Leveys: 60 mm
  • Korkeus: 32 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
  • Asennustapa: Yleiskäyttöinen
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 59 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Syvyys: 79 mm mm
  • Muoto: suorakulmainen
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 230 V V
  • Pituus: 79 mm mm
  • Sinetöitävissä: Ei
  • Käyttölämpötila: -15...60 °C °C
  • Materiaali: Muu
  • Läpivientien lukumäärä: 9
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Suojavaruste: Ruuvattu
  • Suojauksella: Ei
  • Säänkestävä: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Läpivienti takana: Kyllä
  • Laajennettavissa: Ei
  • Kannen muoto: sileä kansi
  • Valutiivis: Ei
  • Sisältää valukomponentin: Ei
  • Läpinäkyvä kansi: Ei
  • Maa-asennus: Ei
  • Vedenalainen asennus: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Putkilankarasia - AP 12 IP20
Arvostele