Putkikiinnike Quick-pipe - M20 HAR (100kpl/pss)
Putkikiinnike. Polypropeeni. vaaleanharmaa. RAL 7035. M20 Läpireiällä. voidaan ruuvata M6 kierteeseen
Sähkönumero:
1317360
GTIN:
4012195583936
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Putkikiinnike 2955
Kiinnike Quick tyyppi 2955/.... kaikille metrisille asennusputkille sekä kevyille ja raskaille metrisille eristysputkille. Sopii Quick-Pipe-asennusputken kiinnitykseen. Keskiöintityökalu mahdollistaa putken optimaalisen asennuksen ja kiinnikkeiden kiertymisen oikeaan asentoon. Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistää OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja star-Quick-kiinnikkeen kanssa. Koko M16-M32 voidaan ruuvata kierteeseen M6. Suositeltava kiinnitysväli 50 - 60 cm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Putkikiinnike Quick-pipe
- Tuotenimi: M20 HAR (100kpl/pss)
- Yleisnimi: Putkikiinnike
- Tuotesarja: VBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012195583936
- Toimittajan tuotekoodi: 2149010
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.413 kg
- Tilavuus: 2.333 L
- Pituus: 218 mm
- Leveys: 123 mm
- Korkeus: 87 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkikiinnike
- Väri: Harmaa
- Putkien maksimimäärä: 1
- Suljettu: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: ruuvaus
- Lisäosalla: Ei
- Laajennettavissa: Kyllä
Kirjoita arvostelu