Puristustyökalu - EKM60IDCFB

Puristustyökalu
Sähkönumero: 6412177
GTIN: 4012078882446
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu 60kN puristusvoimalla, BOSCH akulla, laturilla ja säilytyslaukulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.

Tuurnapuristus Cu 10-240 mm2 ja Al 50-240 mm2. Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Puristustyökalu
  • Tuotenimi: EKM60IDCFB
  • Yleisnimi: Puristustyökalu
  • Tavaramerkki: KLAUKE
  • GTIN: 4012078882446
  • Toimittajan tuotekoodi: 70400540

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 5.325 kg
  • Tilavuus: 29.708 L
  • Pituus: 497 mm
  • Leveys: 494 mm
  • Korkeus: 121 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Puristustyökalu
  • Soveltuu: moninaisiin tarkoituksiin
  • Pituus: 429 mm mm
  • Toteutus/toimintatapa: akku-hydraulinen
  • Puristusmuoto: Muu
  • Lukituksella (mekaaniset työkalut): Ei
  • Poikkipinta-ala: 10...240 mm² mm²
  • AWG-alue: 10...240
  • Automaattipalautuksella: Kyllä
  • Puristuspää vaihdettavissa: Ei
  • Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä: 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Puristustyökalu - EKM60IDCFB
Arvostele