Puristuspihdin runko - 30-506 Crimpmaster
Sähkönumero:
6406730
GTIN:
6410064067309
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puristuspihdin runko
- Tuotenimi: 30-506 Crimpmaster
- Yleisnimi: Puristuspihdit
- Tavaramerkki: IDEAL
- GTIN: 6410064067309
- Toimittajan tuotekoodi: 30-506
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.62 kg
- Tilavuus: 1.259 L
- Pituus: 327 mm
- Leveys: 154 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkalu (data ja tele)
- Katkaisutoiminto: Ei
- Kuorintatoiminnolla: Ei
- Rajoitintoiminto: Kyllä
- Sopii BNC-liitimelle: Kyllä
- Sopii RJ-liittimelle: Kyllä
Kirjoita arvostelu