Puristus+ruuvimeisselisetti - K06 syncro+KL301IS veloitukset
K06 syncro puristustyökalu Cu standard type putkikaapelikengille. Puristusalue: 6-120 mm2. Kuusiopuristus. Molemmat leukapuolet säätyvät yhdellä säädöllä. Teleskooppivarret.. Kaupan päälle 12-osainen VDE 1000 V vaihtoteräinen ruuvimeisselisetti.
Sähkönumero:
9764094
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puristus+ruuvimeisselisetti
- Tuotenimi: K06 syncro+KL301IS veloitukset
- Tavaramerkki: KLAUKE
- Toimittajan tuotekoodi: 70508158
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.845 kg
- Tilavuus: 17.647 L
- Pituus: 631 mm
- Leveys: 237 mm
- Korkeus: 118 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Puristustyökalu
Kirjoita arvostelu