PUR Spiraalikaapeli 3x1.5mm2 - Liitäntäjohto
1000mm/5000mm, pistokkeella
Sähkönumero:
2412039
GTIN:
4016514006533
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
PUR Spiraalikaapeli pistotulpalla. Venymäkerroin 1:5. 70 c. Spiraalin pituus 1000mm, työpituus venytettynä 5000mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: PUR Spiraalikaapeli 3x1.5mm2
- Tuotenimi: Liitäntäjohto
- Yleisnimi: Liitäntäjohto
- Tavaramerkki: BACHMANN
- GTIN: 4016514006533
- Toimittajan tuotekoodi: 665.871
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.87 kg
- Tilavuus: 6.411 L
- Pituus: 317 mm
- Leveys: 316 mm
- Korkeus: 64 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitäntäjohto
Kirjoita arvostelu