Pulssilaskuri - 3NX8201
Elektroniikkaosa kommunikoiviin kahvasulakkeisiin. Tarvitsee Sulakeosa, tarvitsee elektroniikkaosann
Sähkönumero:
6701142
GTIN:
4001869574257
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Elektroniikkaosa kommunikoiviin kahvasulakkeisiin. Tarvitsee sulakeosan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pulssilaskuri
- Tuotenimi: 3NX8201
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4001869574257
- Toimittajan tuotekoodi: 3NX8201
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.136 L
- Pituus: 31 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 73 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Monitoimimittalaite
- Leveys: 59.5 mm mm
- Korkeus: 30.1 mm mm
- Syvyys: 71.3 mm mm
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC
- Tukee PROFIBUS-protokollaa: Ei
- Tukee Modbus-protokollaa: Ei
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP20
- Virtamittari: Kyllä
- Loistehomittari: Ei
- Pyörimisnopeusmittari: Ei
- Taajuusmittari: Ei
- Pulssilaskuri: Kyllä
- Jännitemittari: Ei
- Tehomittari: Ei
- Näyttö: Valinnainen
- Tukee muuta väyläprotokollaa: Kyllä
- Tukee PROFINET IO -protokollaa: Ei
- Syöttöjännite AC 50 Hz: 400...400 V V
- Syöttöjännite AC 60 Hz: 400...400 V V
- Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22: 0,1S
- Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23: 0,1S
- Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850: Ei
- Tukee OPC UA PubSub protokollaa: Ei
- Tarkastusraportti (Audit log): Ei
- Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus: Ei
- Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log): Ei
- Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC): Ei
- Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla: Ei
- Etänäyttö: Kyllä
Kirjoita arvostelu