Puhelinsisäk. Nestor HF, Dca - MHS-HF 5x2x0,5 P5/500, Dca

Sähkönumero: 0217397
GTIN: 6410002173970
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

MHS-HF on liityntäverkon sisäasennuskaapeli SFS 5739:n mukaan.

Johdin on hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5 mm. PE-eristys.
Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu yhteen pariksi.
10 paria on kerrattu yhteen peruslohkoksi. Lohkot on erotettu toisistaan värillisellä tunnusnauhalla
5 tai 10 peruslohkoa on kerrattu yhteen päälohkoksi. Päälohkot erotetaan toisistaan numeroiduilla muovinauhoilla.
Perus- ja päälohkot on kerrattu yhteen kaapelisydämeksi.
Kaapelisydän on suojattu muovinauhalla ja sidottu ristiin kahdella polyesterilangalla.
Häiriösuojana muovialumiininauha ja tinattu maalanka 0,5 mm.
Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton palosuojattu materiaali.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Puhelinsisäk. Nestor HF, Dca
  • Tuotenimi: MHS-HF 5x2x0,5 P5/500, Dca
  • Yleisnimi: Telekaapeli sisä
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002173970
  • Toimittajan tuotekoodi: L10791

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.049 kg
  • Tilavuus: 0.34 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 18.439 mm
  • Korkeus: 18.439 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.2 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: väri ja numero
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-22 mukainen
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Kategoria: 3
  • Johtimen halkaisija: 0.5 mm mm
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -45...70 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -5...60 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 5
  • Johtimien määrä: 10
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.5 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 66 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 43 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • AWG: 24
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 98 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 98 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 46 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
  • Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
  • Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Puhelinsisäk. Nestor HF, Dca - MHS-HF 5x2x0,5 P5/500, Dca
Arvostele