Puhelinmaakaapeli Nestor - VMOHBU-TL 10x2x0,5
VMOHBU-TL on yleiskäyttöinen kanava- ja maakaapeli. Taajuusalue 10 MHz saakka.
Johdin on hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5/0,6/0,8 mm. PE-eristys, Foam-skin.
Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu yhteen pariksi.
10 paria on kerrattu yhteen peruslohkoksi. Lohkot on erotettu toisistaan värillisellä tunnusnauhalla.
5 tai 10 peruslohkoa on kerrattu yhteen päälohkoksi. Päälohkot erotetaan toisistaan numeroiduilla muovinauhoilla.
Perus- ja päälohkot on kerrattu yhteen kaapelisydämeksi.
Kaapelisydän on täytetty myrkyttömällä, iholle turvallisella täyterasvalla. Kaapelisydän on suojattu vesiestonauhalla ja sidottu polyesterilangoilla. Kosteussuojana yhdeltä puolelta päällystetty alumiininauha ja tinattu kuparimaalanka 0,8 mm. (>50 -parisilla kaksi lankaa 0,8 mm).
Ulkovaippa UV-suojattu musta PE.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhelinmaakaapeli Nestor
- Tuotenimi: VMOHBU-TL 10x2x0,5
- Yleisnimi: Telekaapeli kanava
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002170030
- Toimittajan tuotekoodi: L10001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.12 kg
- Tilavuus: 0.132 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 11.5 mm
- Korkeus: 11.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.2 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: väri ja numero
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: 3
- Johtimen halkaisija: 0.5 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 10
- Suojavaippa: Al/PE
- Johtimien määrä: 20
- Maakaapeli: Kyllä
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kertauksen tyyppi: niput ja kerrokset
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 11.4 mm mm
- Nopeuskerroin (NVP): 76 % %
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 124 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 24
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 171 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 171 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 80 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu datakaapeliksi: Ei
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Maanalainen asennustapa: vapaasti ja asennusputkeen
- Maadoituslanka: Kyllä
- Nimellisimpedanssi: 125 Ohm Ohm
- Kaapelin leveys (noin): 11.4 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 11.4 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti: Ei
- Vaippakerrosten määrä: 1
- Repäisynauha: Ei
- Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina: Kyllä