Puhelinilmakaapeli Nestor - VMOHBUK-TL 10x2x0,5

Cu-johtiminen Telekaapeli ilma
Sähkönumero: 0217026
GTIN: 6410002170269
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Ilmakaapeli

- Hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5 mm
- PE-eristys, foam-skin
- Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu pariksi
- Kymmenen paria on kerrattu yhteen
- Kaapelisydän on täytetty täyterasvalla
- Kaapelisydän on suojattu vesiestonauhalla
- Kaapelissa on alumiininauha ja tinattu kuparimaalanka
- Kannatinvaijeri galvanoitua teräsköyttä 7x1,20 mm
- Musta UV-suojattu PE-vaippa

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Puhelinilmakaapeli Nestor
  • Tuotenimi: VMOHBUK-TL 10x2x0,5
  • Yleisnimi: Telekaapeli ilma
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002170269
  • Toimittajan tuotekoodi: L10028

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.23 kg
  • Tilavuus: 0.265 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 11.5 mm
  • Korkeus: 23 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.2 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: väri ja numero
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: 3
  • Johtimen halkaisija: 0.5 mm mm
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 10
  • Suojavaippa: Al/PE
  • Johtimien määrä: 20
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Kertauksen tyyppi: niput ja kerrokset
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 23 mm mm
  • Nopeuskerroin (NVP): 76 % %
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 210 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • AWG: 24
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 171 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 171 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 80 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Muu
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
  • Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
  • Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Puhelinilmakaapeli Nestor - VMOHBUK-TL 10x2x0,5
Arvostele