Puhdistustarvike - SmartCleaner 1,25mm LC-CS
SmartCleaner puhdistuslaite 1,25 mm adaptereille (LC-CS)
Sähkönumero:
7264923
GTIN:
6418296001511
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Senko SmartCleaner SCK-SS-CS on helppokäyttöinen ja nopea puhdistustyökalu kuituliittimien ja adaptereiden puhdistukseen.
Pienikokoinen, kynänmallinen kuituliittimien puhdistustyökalu poistaa pintoja vahingoittamatta pölyn, rasvan ja muut epäpuhtaudet ja riittää 750 käyttökertaan.
SCK-SS-CS työkalun puhdistuskärjen kohdistaminen on erittäin tarkkaa ja liittimien puhdistustulos tasaisempi.
Liittimet ja adapterit täytyy aina puhdistaa ennen niiden käyttöönottoa. Se onnistuu parhaiten käyttämällä SmartCleaner puhdistustyökalua.
LC- ja CS-liittimet ja adapterit. Myös pölysuojatut LC-liittimet. Vaihdettava puhdistusnauhasäiliö (SCK-CC-CS-R), 750 puhdistusta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhdistustarvike
- Tuotenimi: SmartCleaner 1,25mm LC-CS
- Tavaramerkki: SENKO
- GTIN: 6418296001511
- Toimittajan tuotekoodi: SCK-SS-CS
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.27 L
- Pituus: 36 mm
- Leveys: 250 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitutarvike
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Puhdistussarja
- Lisätarvike: Ei
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu