Puhdistusaine - 7110 desinfiointispray 400ml
Aerosolituote Desinfiointispray 7110 sisältää etanolia, biosidejä sekä ponneaineita. Suihkutettaessa ponneaineet haihtuvat ja pinnalle levittyy etanolin ja biosidin seos. Tuote desinfioi nopeasti ja helposti kohteet jotka tarvitsevat jatkuvaa puhdistusta. Aerosoli tunkeutuu myös hankalasti desinfioitaviin paikkoihin. Pinnalle suihkutettavan liuoksen etanolipitoisuus yli 90 % TUKESin biosidiasetusten mukainen koostumus Lisätehoa virusten ja bakteerien tuhoamiseen antaa biosidi, joka on testattu bakterisidisen tehonsa puolesta. Testimetodina on käytetty desinfektio- ja antiseptisten aineiden tehon testejä EN 1276 ja EN 1650. Käyttökohteita ovat mm. kaikki kodin ja julkisten tilojen pinnat sekä saniteettitilat, sairaalat, kaupat, taksit, parturit, hoitolaitokset, kuntosalit, korjaamot, ravintolat, kiinteistöhuollot, sekä työ- ja harrastusvälineet. Ei vahingoita kovia pintoja ja haihtuu nopeasti. Aineen voi antaa haihtua tai sen voi pyyhkiä liinalla pinnalta riittävän vaikutusajan jälkeen.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhdistusaine
- Tuotenimi: 7110 desinfiointispray 400ml
- Tavaramerkki: SIPOON AT-TUOTE
- GTIN: 6416631071106
- Toimittajan tuotekoodi: 7110
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.35 kg
- Tilavuus: 0.893 L
- Pituus: 65 mm
- Leveys: 68 mm
- Korkeus: 202 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv