Posliinirengas,pidätinjousiura - PR 4.63 63A VAROKKEELLE
Varokerengas, posliinia, 63 A varokkeelle pidätinjousiuralla
Sähkönumero:
3000913
GTIN:
6418677161247
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pintarasiat
Varokepesien lisätarvike
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Posliinirengas,pidätinjousiura
- Tuotenimi: PR 4.63 63A VAROKKEELLE
- Yleisnimi: Varokekaulus
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6418677161247
- Toimittajan tuotekoodi: PR4.63
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.067 L
- Pituus: 56 mm
- Leveys: 54 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sulaketarvike
- Soveltuu: Sulakekanta
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
- Sulakkeen rungon koko: DIII
Kirjoita arvostelu