Porttikannake - HST TPK-400
Palonkestävä E90 Porttikannatin, haponkestävää terästä
Sähkönumero:
1430264
GTIN:
6438377005443
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Porttikannakkeella TPK tehdään porttikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10 tai asennuskiskoilla AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Porttikannake
- Tuotenimi: HST TPK-400
- Yleisnimi: Porttikannatin
- Tuotesarja: Meka
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377005443
- Toimittajan tuotekoodi: HST TPK-400
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.84 kg
- Tilavuus: 2.457 L
- Pituus: 540 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kannake
- Väri: Ruostumaton teräs
- Leveys: 540 mm mm
- Malli / Tyyppi: Puristuskonsoli
- Korkeus: 40 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: haponkestävä teräs 316 (1.4401)
- Pituus: 30 mm mm
- Materiaali: Ruostumaton teräs
- Kulma: 90...90 ° °
- Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 400...400 mm mm
Kirjoita arvostelu