Porrasvaloautom.16A 230VAC - EMN001 30s-10min RL

Porrasvaloautomaatti säädettävällä viiveellä 30s-10 min
Sähkönumero: 3577201
GTIN: 3250612339969
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Porrasvaloajastin DIN

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Koskettimen arvo 16A 250V AC1
Nimellisvirta 16 A
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 2300 W
Loistelamput:
- rinnankompensoitu 1000 VA
Viiveaika, säädettävä 30 s ... 10 min
Päällekytkentäaika (EL) 100 %
Käyttölämpötila -10 ... +55 °C
Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 1,5 ... 10 mm²
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 6 mm²
Moduulikoko DIN 1 mod.

Nollajohdin tarvitaan! Elektronisille liitäntälaitteille ja pienoisloistelampuille suurella päällekytkentävirralla, käytä kytkentävirran rajoittimia tyyppi 185.

− sulkeutuva kosketin
− liukukytkimellä pysyvästi päällä/automaattinen
− erittäin hiljainen
− 3- ja 4-johdinpiireille (automaattinen tunnistus)
− merkinnöillä

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Porrasvaloautom.16A 230VAC
  • Tuotenimi: EMN001 30s-10min RL
  • Yleisnimi: Ajastin
  • Tuotesarja: EMN
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 3250612339969
  • Toimittajan tuotekoodi: EMN001

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.075 kg
  • Tilavuus: 0.1 L
  • Pituus: 83 mm
  • Leveys: 18 mm
  • Korkeus: 67 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Porrasvaloautomaatti
  • Asennustapa: DIN-kisko
  • Toiminto: Elektroninen
  • Upotussyvyys: 64 mm mm
  • Päästöhidastusaika: 0.5...10 min min
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
  • Ohjausjännite 1: 230...230 V V
  • Ohjausjännite 2: 230...230 V V
  • Ohjausjännite 1:n tyyppi: AC
  • Ohjausjännite 2:n tyyppi: AC
  • Ohjausjännite 1:n taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Ohjausjännite 2:n taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Kytkentätapa: 3- ja 4-johdinkytkentä
  • Poiskytkentävaroitus: Ei ole
  • Toistuva: jälkiasennettavissa
  • Syöttöjännitteen tyyppi: AC
  • Syöttöjännite: 230...230 V V
  • Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6): 16 A A
  • Maksimi hehkulamppukuorma: 2300 W W
  • Loistelamppukuorma maks.: 3600 VA VA
  • Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.: 1000 VA VA
  • Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.: 1000 VA VA
  • Mitoitettu kytkentävirta: 16 A A
  • Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu): 100 mA mA
  • Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa: Ei
  • Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
  • Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
  • Max. kytkentäteho LED: 400 W W
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Porrasvaloautom.16A 230VAC - EMN001 30s-10min RL
Arvostele