Poraruuvikupukanta - DIN7504N42x25PH2100kpl
Sähkönumero:
1347524
GTIN:
6410013475247
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Poraruuvikupukanta
- Tuotenimi: DIN7504N42x25PH2100kpl
- Yleisnimi: Poraruuvi
- Tavaramerkki: ETRA
- GTIN: 6410013475247
- Toimittajan tuotekoodi: 703473601347524
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.003 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 16 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Poraruuvi
- Kannan muoto: pyöreä pää
- Ruuvausjärjestelmä: Phillips PH
- Pituus: 25 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kierteen halkaisija: 4.2 mm mm
- Itseporautua: Kyllä
Kirjoita arvostelu