Poranterä erikois - Porrasporanterä 4-39 mm
4 – 39 mm reikien tarkkuusporaukseen. 3 mm askelmaväli. 13 askelmaa. Porattavat materiaalit: alumiini, messinki, kupari, muovi, terä s ja puu. Valmistettu teräksestä (HSS6542) kestävyyden ja leikkausvoiman lisäämiseksi.
Sähkönumero:
6465916
GTIN:
7630268408862
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Description:
Specially designed for precision drilling of holes in aluminium, brass, copper, plastic, steel and wood
Manufactured from high speed steel for increased durability and cutting power
3mm step increments
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Poranterä erikois
- Tuotenimi: Porrasporanterä 4-39 mm
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268408862
- Toimittajan tuotekoodi: 0001620001
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.295 kg
- Tilavuus: 0.34 L
- Pituus: 136 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 90 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Askelpora
- Kulmanpyöristäjällä: Kyllä
- Spiraalikierteellä: Ei
- Leikkavien terien määrä: 13
- Mittayksikkö: mm
- Suurin porahalkaisija: 39 mm mm
- Levyn maksimipaksuus: 3 mm mm
- Pienin porahalkaisija: 4 mm mm
- Vaihdettavalla kärjellä: Ei
- Askelten määrä: 13
- Varren halkaisija: 10 mm mm
- Kovametallimalli: Kyllä
- Leikkuterän materiaali: HSS
- Keskityskärki: Kyllä
- Leikkaussuunta: Oikea
- Jäähdytyskanavalla: Ei
Kirjoita arvostelu