Poranterä erikois - Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os
RUKO Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os FLOWSTEP HSS-G
Sähkönumero:
6420515
GTIN:
4007140386113
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
RUKO Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os HSS-G FLOWSTEP®. Ultimatecut kierukkapora Flowstep® -kärjellä. Yhdellä terällä 5 kertaa enemmän reikiä. Jopa 50 % nopeampi läpäisy. Erittäin energiaa säästävä. Tarkka keskitys, ei liukumista porattaessa. Ajansäästö nopeamman porauksen ansiosta, poraa useampia reikiä samassa ajassa. Energiaa säästävä poraus, poraa enemmän reikiä ilman taukoa. 3-viiste varsi: ei pyöri poraistukassa, optimaalinen voimansiirto. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa. Sarja sisältää koot: Ø 1.0 - 10.0 x 0.5 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Poranterä erikois
- Tuotenimi: Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os
- Tavaramerkki: RUKO
- GTIN: 4007140386113
- Toimittajan tuotekoodi: 259214RO
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.52 kg
- Tilavuus: 0.841 L
- Pituus: 170 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 43 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Poranterä
Kirjoita arvostelu