Pollarivalaisin Modena - 7517-750 35W GU10 MU
7517-750 35W GU10 MU
Sähkönumero:
4109903
GTIN:
7318307517750
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Modena
Pollarivalaisin, musta, korkeus 70 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin.
Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollarivalaisin Modena
- Tuotenimi: 7517-750 35W GU10 MU
- Yleisnimi: Pihapiirivalaisin
- Tuotesarja: Modena
- Tavaramerkki: KONSTSMIDE
- GTIN: 7318307517750
- Toimittajan tuotekoodi: 7517-750
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.25 kg
- Tilavuus: 14.91 L
- Pituus: 710 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piha-/käytävävalaisin
- Lampunpidin: GU10
- Rungon väri: Musta
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valaisintyyppi: Pollarivalaisin
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Nimellisjännitealue: 230...243 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu