Pollarivalaisin - KÄPYLÄ MINI P IP44 60W RST 450
KÄPYLÄ MINI 450MM POLLARI IP44 E27 LAMPULLE (VALONLÄHDE TILATTAVA ERIKSEEN MAX 60W). RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ. KUPU LASIA. MAA-ASENNUS. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2. KETJUTETTAVISSA.
Sähkönumero:
4107070
GTIN:
6435200133724
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Käpylä Bollard
Klassiset Käpylä-valaisimet sopivat monen taloon ja puutarhaan valaisemaan pihan kulkureittejä ja istutuksia. Kaunis lasikupu suojaa lamppua ja ohjaa valon sekä ylös että alaspäin rungon teräslamellien väleistä. Valitse taloosi vielä Käpylä-seinävalaisimet, niin saat pihaasi harmonisen kokonaisuuden. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.
- Väri: 450 mm: teräs. 1100 mm: teräs, valkoinen RAL9010 ja musta RAL9011.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
- Led-lamppu E27 maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- Kotelointiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollarivalaisin
- Tuotenimi: KÄPYLÄ MINI P IP44 60W RST 450
- Yleisnimi: Pihapiirivalaisin
- Tuotesarja: Käpylä Mini
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200133724
- Toimittajan tuotekoodi: A1UABB
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.72 kg
- Tilavuus: 24.334 L
- Pituus: 460 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 230 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piha-/käytävävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 221 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Jalusta: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Ruostumaton teräs
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 1...11 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Halkaisija: 221 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 221 mm mm
- Korkeus/syvyys: 450 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Valaisintyyppi: Pollarivalaisin
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK02
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valonjako: Muu
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Kotelon laatuluokka: Ruostumaton teräs 304 (V2A)
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu