Pollarivalaisin Käpy - AT101ALV 100W E27 VA
Käpy Pihapiirivalaisin AT101ALV, E27-kanta max 100W, Optiikka: Häikäisysuoja, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP23, Ketjutettava 3x2,5mm²
Sähkönumero:
4503312
GTIN:
6418584042578
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Perinteinen puutarhan pienpylväsvalaisin, joka luo tunnelmaa. Käpy-valaisimet soveltuvat pihojen, polkujen ja istutusten valaisemiseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollarivalaisin Käpy
- Tuotenimi: AT101ALV 100W E27 VA
- Yleisnimi: Pylväsvalaisin
- Tuotesarja: Käpy
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418584042578
- Toimittajan tuotekoodi: AT101ALV
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.25 kg
- Tilavuus: 32.674 L
- Pituus: 310 mm
- Leveys: 310 mm
- Korkeus: 340 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän
- Suojausluokka: I
- Lampunpidin: E27
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Suojuksen materiaali: Muu
- Liitäntäkaapelilla: Ei
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP23
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Säädettävä optiikka: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 50...50 mm mm
- Kaukosäädin: Ei ole
- Langaton ohjaus: Ei
- Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Muu
- Himmennys DSI: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -40...30 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 0 lm/W lm/W
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
Kirjoita arvostelu