Pollarivalaisin GRETA MINI - GRETA MINI E27 75W HO
GRETA M POLLARIVALAISIN IP65 E27 75W, IK07, HOPEA. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA, KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2
Sähkönumero:
4509947
GTIN:
6435200197061
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Greta Mini
Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Kapearunkoinen Greta Mini soveltuu esim. kerrostalokohteisiin. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Saatavissa myös vaihtoehto E27-kannalla. Tutustu Airamin laajaan lamppuvalikoimaan. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.
- Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm2.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovitteella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- Kiinteä led 14 W / 500 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27-malleissa ledlamppu maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- IP65.
- IK08.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, FR = huurrettu kupu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollarivalaisin GRETA MINI
- Tuotenimi: GRETA MINI E27 75W HO
- Yleisnimi: Pollarivalaisin
- Tuotesarja: GRETA MINI
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200197061
- Toimittajan tuotekoodi: B5GMAC
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.8 kg
- Tilavuus: 33.688 L
- Pituus: 175 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 1100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 84 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piha-/käytävävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 130 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Jalusta: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Hopea
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 1...11 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Halkaisija: 130 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 130 mm mm
- Korkeus/syvyys: 1100 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Valaisintyyppi: Pollarivalaisin
- Suojuksen materiaali: mattamuovi/satiini
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon laatuluokka: Muu
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu