Pollarivalaisin GRETA - GRETA BIG 16.8W/840 MU
GRETA BIG POLLARIVALAISIN IP65 KIINTEÄLLÄ LEDILLÄ 16.8W 4000K 1750LM. 50 000H. RUNKO ALUMIINIA KUPU LASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2. YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI. VALAISIMEN VÄRI MUSTA.
Sähkönumero:
4512237
GTIN:
6435200224187
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Greta Big
Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Jykevä Greta Big soveltuu esim. liikerakennusten edustoille. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.
- Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm2.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovitteella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- Kiinteä led 25 W / 1000 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, FR = huurrettu kupu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollarivalaisin GRETA
- Tuotenimi: GRETA BIG 16.8W/840 MU
- Yleisnimi: Pollarivalaisin
- Tuotesarja: GRETA BIG
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200224187
- Toimittajan tuotekoodi: B5GREG
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9.5 kg
- Tilavuus: 40.071 L
- Pituus: 190 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 1110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 49 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piha-/käytävävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 180 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Jalusta: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Musta
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 25...25 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Halkaisija: 180 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 180 mm mm
- Korkeus/syvyys: 1100 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valaisintyyppi: Pollarivalaisin
- Suojuksen materiaali: mattamuovi/satiini
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1000 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Tehokerroin: 0.9
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 25 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valaisimen tehokkuus: 40 lm/W lm/W
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 65
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 43
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 95 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 90 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Välkyntä-arvo Pst LM: 1
- Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0.4
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon laatuluokka: Muu
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu