Pollarivalaisin DM 4 STELO - DM 4 STELO 17.5W/840 MU
DM4 STELO POLLARIVALAISIN IP65 LED 17.5W 4000K/1590LM . L70 50000H. IK05. MUSTA. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU LASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
Sähkönumero:
4509936
GTIN:
6435200196958
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
DM4 Stelo
Ulkokäyttöön soveltuva pollarivalaisin istuu samaan pihapiiriin mm. DM4-seinävalaisinten kanssa. DM4 Stelo -pollari heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa sekä kiinteällä ledillä että E27-kantaisena. Erittäin laadukas pintakäsittely: alumiinirunko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla (maatukisovite MTS-2N 4146704).
- Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia (GLFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606.
- Kiinteä led 18 W / 800 lm.
- Kiinteän ledin värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 malleissa ledlamppu maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK05.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C, E27-kantaisissa malleissa lamppusuositusten mukaan.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, GL = lasi, FR = huurrettu kupu.
Projektikohtaisesti saatavana 300 ja 500 mm korkeat versiot. Lisätarvikkeena saatavana peitelevy, jolla voi peittää yhden tai useamman valaisimen neljästä valoaukosta. Saatavana lisätarvikkeena myös asennusrauta betonivaluun.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollarivalaisin DM 4 STELO
- Tuotenimi: DM 4 STELO 17.5W/840 MU
- Yleisnimi: Pollarivalaisin
- Tuotesarja: DM4 STELO
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200196958
- Toimittajan tuotekoodi: B5DMCJ
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.7 kg
- Tilavuus: 24.5 L
- Pituus: 175 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 800 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 84 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piha-/käytävävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 130 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Jalusta: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Musta
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 18...18 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 130 mm mm
- Korkeus/syvyys: 800 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valaisintyyppi: Pollarivalaisin
- Suojuksen materiaali: mattalasi/satiini
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 800 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Tehokerroin: 0.9
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 18 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valaisimen tehokkuus: 44 lm/W lm/W
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 147
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 87
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 95 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 90 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Välkyntä-arvo Pst LM: 1
- Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0.4
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon laatuluokka: Muu
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu