Pollarivalaisin ARES - ARES E27 100W HO
Ares Pollarivalaisin 100W IP55; IK10; SL I; L70B50 50000h; LED vaihdettava;Päättyvä; 3x2.5mm²;Kotelo al;Väri hop;Suojus Opaalimuovi
Sähkönumero:
4508481
GTIN:
6435200196569
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ares
Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön, kuten toimistorakennusten edustalle. Ares-pollaria on saatavissa sekä kiinteällä ledillä että vaihdettavilla E27-kantaisilla lampuilla. Valaisimessa on huurrettu polykarbonaattikupu, jonka iskunkestävyys on erinomainen. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus ruuvipulttauksella suoraan betonikanteen tai erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan. Maatukisovite ja valonlähteet E27-malliin tilattava erikseen.
- Runko alumiinia ja kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti.
- Kiinteä led 20 W / 375–390 lm.
- Kiinteän ledin värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 malleissa ledlamppu maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- IP55.
- IK10.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, PC = polykarbonaatti, FR = huurrettu kupu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollarivalaisin ARES
- Tuotenimi: ARES E27 100W HO
- Yleisnimi: Pollarivalaisin
- Tuotesarja: ARES
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200196569
- Toimittajan tuotekoodi: B5ARAU
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.6 kg
- Tilavuus: 33.688 L
- Pituus: 175 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 1100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 84 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piha-/käytävävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 150 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Jalusta: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Hopea
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 1...11 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Halkaisija: 150 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 150 mm mm
- Korkeus/syvyys: 1100 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Valaisintyyppi: Pollarivalaisin
- Suojuksen materiaali: mattamuovi/satiini
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP55
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Avauskulma (määritelty alue): Muu
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 11 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu