Pollariva Valoiste Kotka F LED - 22W,1950lm,4000K,IK09,musta
Yleistä:
Suomessa valmistettu, iskunkestävä LED-pollarivalaisin ympärisäteilevällä (360°) valokeilalla ja tasaisella "hatulla". Pollari soveltuu hyvin piha- ja puistoalueiden valaisuun niin yksityispihoissa kuin julkisilla alueilla. Korkeus 900mm, erikoistilauksesta myös muut korkeudet. IP65, IK09. Vakiovärinä harmaa ja musta. Muut RAL-sävyt erikoistilauksesta.
Myyntipakkaus ei sisällä kiinnikkeitä, jotka on tilattava erikseen asennustavan mukaan: -asennus betonijalustaan (ø=60mm) kuumasinkityllä betonijalustasovitteella (BJS, Snro 4604400)
-valukori betonivaluun -maatuki (routimattomaan maahan)
-pulttikiinnikesarja betonilaattaan
Rakenne:
Runko pyöreää alumiiniprofiilia (ø=165mm), valaisinosa ja pohjaosa alumiinivalua. Alumiiniheijastin. Valoaukon suojakupu kirkasta, iskunkestävää ja UV-suojattua polykarbonaattia. Vaihdettava LED-moduuli.
Asennus:
Ketjutettava -o- 3x2,5mm2, kaksi kaapelin läpivientiholkkia sarjajohdon jatkamiseen.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollariva Valoiste Kotka F LED
- Tuotenimi: 22W,1950lm,4000K,IK09,musta
- Yleisnimi: Pollarivalaisin
- Tuotesarja: Valoiste Kotka F LED
- Tavaramerkki: VALOISTE
- GTIN: 6410045046040
- Toimittajan tuotekoodi: VA12559786
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9 kg
- Tilavuus: 26.588 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 170 mm
- Korkeus: 170 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Piha-/käytävävalaisin
- Suojausluokka: I
- Jalusta: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Musta
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Halkaisija: 165 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Valaisintyyppi: Pollarivalaisin
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1950 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: läpijohdotettu
- Valonjako: Heijastin