Pollari maatuki suuri - MT01P laipalla
Pollari maatuki kahdella laipalla suuri, ruuvikiinnitteiselle ulkovalaisimellle
Sähkönumero:
4615702
GTIN:
6410046157028
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pollari maatuki soveltuu
ruuvikiinnitteiselle pollarivalaisimelle jossa:
- pollarivalaisimen alalaipan halkaisija 80mm -max Ø200mm
- pylvään korkeus <1 m
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pollari maatuki suuri
- Tuotenimi: MT01P laipalla
- Yleisnimi: Pylväsjalusta
- Tuotesarja: Maatuet
- Tavaramerkki: HALLOMAN
- GTIN: 6410046157028
- Toimittajan tuotekoodi: MT01P
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4 kg
- Tilavuus: 27 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Leveys: 200 mm mm
- Korkeus: 400 mm mm
- Halkaisija: 200 mm mm
- Pituus: 400 mm mm
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu