Pollari - 7562-000 Trento rosteri

Pollari 110 cm, E27 11W
Sähkönumero: 4109530
GTIN: 7318307562002
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

TRENTO


Pollarivalaisin, ruostumaton teräs, korkeus 110 cm, opaaliakryyli, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 150 mm.

Varakupu 7560-002 opaaliakryyli.

Tuoteperheessä on kaksi seinävalaisinta ja kaksi pollaria, 45 cm ja 110 cm.



Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pollari
  • Tuotenimi: 7562-000 Trento rosteri
  • Yleisnimi: Pihapiirivalaisin
  • Tavaramerkki: KONSTSMIDE
  • GTIN: 7318307562002
  • Toimittajan tuotekoodi: 7562-000

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.3 kg
  • Tilavuus: 21.756 L
  • Pituus: 140 mm
  • Leveys: 140 mm
  • Korkeus: 1110 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Piha-/käytävävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 130 mm mm
  • Lampunpidin: E27
  • Rungon väri: Ruostumaton teräs
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
  • Valonlähteen tyyppi: Pienoisloistelamppu
  • Valaisintyyppi: Pollarivalaisin
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Nimellisjännitealue: 230...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää lampun: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka: A++
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pollari - 7562-000 Trento rosteri
Arvostele