poistumisopaste - 1001345 Akkumultiopaste
WIKROLED AKKU-MULTIOPASTE /AT 230VAC IP44 automaattitarkastuksella, omatakut 6V/300mAh/3h, katseluetäisyys <20m, materiaali polykarb onaatti, -10 astC+40 astC, asennus seinään-kattoon-pintana, paino 0,4kg
Sähkönumero:
4214410
GTIN:
6410042144107
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Saatavilla myös vanhan standardin mukaisilla kilvillä erikoispyynnöstä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: poistumisopaste
- Tuotenimi: 1001345 Akkumultiopaste
- Yleisnimi: Poistumistievalaisin
- Tuotesarja: Multiopaste
- Tavaramerkki: AUTROSAFE
- GTIN: 6410042144107
- Toimittajan tuotekoodi: 1001345
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.49 kg
- Tilavuus: 4.34 L
- Pituus: 310 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Turva-/opastevalaisin
- Asennustapa: pinta-asennus seinään
- Leveys: 45 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Merkintätyyppi: Lisälehti/levy
- Pituus: 223 mm mm
- Korkeus/syvyys: 123 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
Kirjoita arvostelu