Poistopuhallin - NHTS Simply Silent
NHTS, poistopuhallin ajastimella ja kosteusanturilla. Neliö
Sähkönumero:
8507246
GTIN:
5011139077165
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Poistopuhallin
- Tuotenimi: NHTS Simply Silent
- Yleisnimi: Puhallin
- Tuotesarja: Simply Silent
- Tavaramerkki: XPELAIR
- GTIN: 5011139077165
- Toimittajan tuotekoodi: 64513046
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.78 kg
- Tilavuus: 6.395 L
- Pituus: 145 mm
- Leveys: 210 mm
- Korkeus: 210 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Huoneistotuuletin
- Nimellisvirta: 0.03 A A
- Asennustapa: Seinä-/kanava-asennus
- Kokoonpano: kosteus- ja maadoituspiirillä
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 180 mm mm
- Korkeus: 180 mm mm
- Syvyys: 131 mm mm
- Nimellisjännite: 230 V V
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Virtaus: 76 m³/h m³/h
- Nimellisleveys: 180 mm mm
- Verkkotaajuus: 50 Hz Hz
- Suunta: aksiaalinen
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Melutaso: 29 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Sisältää kytkentäsarjan: Kyllä
Kirjoita arvostelu