Pistotulppa suora 2420002 - YC-DA-4Z, schuko, IP20
Uudelleen kytkettävä pistotulppa sisäkäyttöön - IP20. Perästä kytkettävä eli ns. suora malli. 16A/250V. Yhteensopiva johdoille H05W-F 3G1.0mm2 - 3G1.5mm2.
Sähkönumero:
9724011
GTIN:
7630268400743
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistotulppa suora 2420002
- Tuotenimi: YC-DA-4Z, schuko, IP20
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268400743
- Toimittajan tuotekoodi: 0002420002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.035 kg
- Tilavuus: 0.423 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 127 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistotulppa maadoitettu
Kirjoita arvostelu