Pistotulppa - PISTOTULPPA KUM.1419 MAAD.
Pistotulppa, kumia, johto päästä, maadoitus CEE 7/VII
Sähkönumero:
2440727
GTIN:
4011721022604
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ABL SURSUM
SCHUKO -PISTOTULPAT JA -RASIAT
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistotulppa
- Tuotenimi: PISTOTULPPA KUM.1419 MAAD.
- Yleisnimi: Pistotulppa
- Tavaramerkki: T.STENBACKA
- GTIN: 4011721022604
- Toimittajan tuotekoodi: 1419190
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.243 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistotulppa maadoitettu
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
- Materiaali: Kumi
- Liitäntätapa: Ruuviliitos
- Pistokkeen kulma: Suora
- Kotelointiluokka (IP): IP44
Kirjoita arvostelu