Pistotulppa Nordic - RS16 PISTOKE 12/28V VAL
ELKO RS Nordic PISTOKE 12/48V, kirkkaan valkoinen
Sähkönumero:
2404107
GTIN:
7020160746207
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tasajännitepistorasiat ja - tulpat.
Värinä nyt moderni RAL9003.
Reiät/pistotulpan pistokkeet eri paksuiset napaisuuden säilyttämiseksi.
Uppo- ja pinta-asennettavat mallit, ruuviliittimin. Max. 48 VDC 10A.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistotulppa Nordic
- Tuotenimi: RS16 PISTOKE 12/28V VAL
- GTIN: 7020160746207
- Toimittajan tuotekoodi: EKO07462
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.022 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 49 mm
- Leveys: 36 mm
- Korkeus: 36 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistoliitin
- Leveys: 36 mm mm
- Malli / Tyyppi: Pistoke
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 30 mm mm
- Kytkentätapa: Ruuviliitäntä
- Lukitustapa: integroitu plug-in liitin
- Nimellisvirta: 10 A A
- Nimellisjännite: 48 V V
- Vedonpoistin: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 49 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muu
- Kontaktin pintakäsittely: Muu
- Ympäristön likaantumisaste: 0
- Mekaaninen koodaus: Kyllä
- Mitoitussyöksyjännite: 0.04 kV kV
- Jatkuvuusvastus: 0 mOhm mOhm
- Kontaktin materiaali: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Liitoksien lukumäärä per napa: 1
- Napojen merkintä: 1+, 2-
- Värikoodaus/ kosketin: Muu
- Palokuorma: 0 kWh kWh
- Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila: 0 °C °C
- Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila: 0 °C °C
Kirjoita arvostelu