Pistorasiapylväs - PRP 620-7
Pistorasiapylväs, 1-puoleinen, valkoinen, 1x 6PR + 2x RJ45 cat6 utp
Sähkönumero:
1444631
GTIN:
6410014446314
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pistorasiapylväs, Pajap, PRP620-7, h=2300mm, Ø=80mm, vapaasti seisova, valkoinen, 6-os pr, 2xRJ45 cat6 utp. Pistorasiat 45 asteen kulmassa. Liitosjohtojen kokonaispituus 7 m, pylvään päästä n. 5 m. Jalusta PRP1JH tilattava erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasiapylväs
- Tuotenimi: PRP 620-7
- Yleisnimi: Pistorasiapylväs
- Tuotesarja: pistorasiapylväät
- Tavaramerkki: UTU POWEL
- GTIN: 6410014446314
- Toimittajan tuotekoodi: PRP 620-7
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7 kg
- Tilavuus: 14.72 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 2300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia-/alasottopylväs
- Malli / Tyyppi: Yksipuolinen
- Kaapeliläpivienti: ylhäällä
- Halkaisija: 80 mm mm
- Säädettävä: Ei
- Kiinnitystapa: jalusta
- Käytettävissä olevien kansien lukumäärä: 1
- Osastojen lukumäärä: 1
- Käytettävä poikkipinta: 1.5 mm² mm²
- Kannen leveys: 45 mm mm
- Pylvään korkeus: 2300...2300 mm mm
- Asennus-/pistorasiapylvään materiaali: Alumiini
- Pintamateriaali: Alumiini
- Läpivientiprofiili: Kyllä
- Siirreltävä: Kyllä
- Pylvään muoto: Pyöreä
- Pylvään pinnoite: Märkälakattu
- Pinnan väri: Valkoinen
- Korkeudensäätö: 0 mm mm
- Asennus-/pistorasiapylvään väri: Valkoinen
- Kannen pinnoite: Märkälakattu
- Pylvään RAL-numero: 9010
- Kannen RAL-numero: 9010
- Esijohdotettu: Kyllä
- Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia: Ei
- Kansien materiaalit halogeenittomia: Kyllä
- Asennus-/pistorasiapylvään materiaali: Muu
- Kannen materiaali: Muu
- Kattoasennus: Ei
- Pylvään syvyys: 80 mm mm
- Kannen syvyys: 20 mm mm
- Pylvään leveys: 80 mm mm
- Lattia asennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu