Pistorasiapylväs Pajap - PRP 443USB h=2.3m valk.
Pistorasiapylväs, 1-puoleinen, valkoinen, 2x 4PR + 2x USB-A + 4x RJ45 cat6 utp
Sähkönumero:
1444635
GTIN:
6410014446352
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pistorasiapylväs, Pajap, PRP443USB, h=2300mm, Ø=80mm, vapaasti seisova, valkoinen, 4-os pr, 4xRJ45 cat6 utp, 3-os pr + 2-os USB-latauspiste 5V DC 2,4A. Pistorasiat 45 asteen kulmassa. Liitosjohtojen kokonaispituus 5 m, pylvään päästä n. 3 m. Jalusta PRP1JH tilattava erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasiapylväs Pajap
- Tuotenimi: PRP 443USB h=2.3m valk.
- Tavaramerkki: UTU POWEL
- GTIN: 6410014446352
- Toimittajan tuotekoodi: PRP443USB
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.2 kg
- Tilavuus: 27.5 L
- Pituus: 2750 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia-/alasottopylväs
- Malli / Tyyppi: Yksipuolinen
- Kaapeliläpivienti: ylhäällä
- Halkaisija: 80 mm mm
- Säädettävä: Ei
- Kiinnitystapa: jalusta
- Käytettävissä olevien kansien lukumäärä: 1
- Osastojen lukumäärä: 1
- Käytettävä poikkipinta: 1.5 mm² mm²
- Kannen leveys: 45 mm mm
- Pylvään korkeus: 2300...2300 mm mm
- Asennus-/pistorasiapylvään materiaali: Alumiini
- Pintamateriaali: Alumiini
- Läpivientiprofiili: Kyllä
- Siirreltävä: Kyllä
- Pylvään muoto: Pyöreä
- Pylvään pinnoite: Märkälakattu
- Pinnan väri: Valkoinen
- Korkeudensäätö: 0 mm mm
- Asennus-/pistorasiapylvään väri: Valkoinen
- Kannen pinnoite: Märkälakattu
- Pylvään RAL-numero: 9010
- Kannen RAL-numero: 9010
- Esijohdotettu: Kyllä
- Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia: Ei
- Kansien materiaalit halogeenittomia: Kyllä
- Asennus-/pistorasiapylvään materiaali: Muu
- Kannen materiaali: Muu
- Kattoasennus: Ei
- Pylvään syvyys: 80 mm mm
- Kannen syvyys: 20 mm mm
- Pylvään leveys: 80 mm mm
- Lattia asennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu