Pistorasiapaneeli - MCR7ALNC PR-paneeli 7xschuko
7-osainen pistorasiapaneeli 3m
Sähkönumero:
7226571
GTIN:
6410072265711
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
PDU (power distribution unit), 19'' pistorasiapaneeli, 7-osainen.
- OMINAISUUDET
- Pistoketyyppi: DIN494400 16 A
- Syöttökaapeli H05VV-F 3G1,5 1,5 m
- Virransyöttö: Johdolla päätysuojan kautta
- Pistokepaikat: 7
- Telineasennus: Vaakasuuntainen asennus
- Kaapelin pistoke: Schukopistoke, 16 A
- Kotelo: Alumiinikuori, hopeanvärinen
- Koko: 482,6 x 44,4 x 44,4 mm (1,0 U)
- TEKNISET TIEDOT
- Sisäinen kytkentäjohto: Kuparijohdin
- Sisäinen kytkentätyyppi: Standardikytkentä
- Kaapelin kiinnitys: Pieni nippuside
- Nimellisjännite: 250 VAC 50/60 Hz
- Nimellisvirta: 16 A
- Max. teho: 3,500 W
- CE ja RoHS hyväksytty
HUOM! Saatavana myös 6, 8 ja 9 osaisena! (Kuvassa 9-osainen)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasiapaneeli
- Tuotenimi: MCR7ALNC PR-paneeli 7xschuko
- Yleisnimi: Pistorasiapaneeli
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410072265711
- Toimittajan tuotekoodi: MCR7ALNC
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.986 kg
- Tilavuus: 3.06 L
- Pituus: 510 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Väri: Hopea
- Halogeeniton: Kyllä
- Rungon muoto: suorakulmainen
- Pinnan suojaus: Metallinen
- Liitäntäjohdon pituus: 3 m m
- Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F): 7
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Suojakannella: Ei
- Materiaalin laatu: Alumiini
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP00
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Maadoitustapillisten pistorasioiden määrä: 0
- Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa: 0
- Europistorasioiden lukumäärä: 0
- USB-liittimien määrä: 0
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu