Pistorasiakeskus - Voima 113
VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Kotelo valmistettu sinkitystä teräksestä.
Ovi ja pistorasialevy maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7032.
Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa!
Keskuksessa vakiona 50mm2 haaroitusliittimet.
Syöttökaapelille on kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.
Keskukselle on olemassa erillinen suojakatto (sstl 3434647)
Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Kansienväri RAL 7032
Paino n.8kg
Keskukset ovat eurooppalaisten standardien EN 61439-3 mukaan sertifioituja ja niillä on FI - merkin käyttöoikeus.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasiakeskus
- Tuotenimi: Voima 113
- Yleisnimi: Pistorasiakeskus
- Tuotesarja: Voima
- Tavaramerkki: VOHEK
- GTIN: 6410034346410
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9.4 kg
- Tilavuus: 39.732 L
- Pituus: 430 mm
- Leveys: 330 mm
- Korkeus: 280 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasiayhdistelmä/Työmaakeskus (CEE)
- Väri: Harmaa
- Leveys: 320 mm mm
- Korkeus: 430 mm mm
- Syvyys: 200 mm mm
- SCHUKO-pistorasioiden määrä: 3
- Suojaus: Johdonsuojakatkaisija
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Maavuotovahti: vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
- Voimapistorasia (CEE) 16 A: 1x16A5p400V
- Voimapistorasia 32 A (CEE): 1x32A5p400V
- Voimapistorasia 63 A (CEE): Ei ole
- Voimapistorasia (CEE) 125 A: Ei ole
- Tilavaraus kalusteelle: 4
- Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus: 2 kaapelia
- Käyttö-/asennustavat: Seinäasennus
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 4
- Verkkoliitäntätulpan tyyppi: Muu
- Vikavirran tyyppi: A
- Kaapelin sisäänviennin halkaisja: Muu