Pistorasiakeskus - Voima 0123

Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 1x32A. 2x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x95mm2 haaroitusli ittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
Sähkönumero: 3434643
GTIN: 6410034346434
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
VOIMA - pistorasiakeskus

VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.

Kotelo valmistettu sinkitystä teräksestä.
Ovi ja pistorasialevy maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7032.
Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa!
Keskuksessa vakiona 95mm2 haaroitusliittimet.
Syöttökaapelille on kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.

Keskukselle on olemassa erillinen suojakatto (sstl 3434647)
 
Keskuksen mitoitusvirta InA 80A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Kansienväri RAL 7032
Paino n.13kg

Keskukset ovat eurooppalaisten standardien EN 61439-3 mukaan sertifioituja ja niillä on FI - merkin käyttöoikeus.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasiakeskus
  • Tuotenimi: Voima 0123
  • Yleisnimi: Pistorasiakeskus
  • Tuotesarja: Voima
  • Tavaramerkki: VOHEK
  • GTIN: 6410034346434

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 13 kg
  • Tilavuus: 54.516 L
  • Pituus: 590 mm
  • Leveys: 330 mm
  • Korkeus: 280 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasiayhdistelmä/Työmaakeskus (CEE)
  • Väri: Harmaa
  • Leveys: 320 mm mm
  • Korkeus: 590 mm mm
  • Syvyys: 200 mm mm
  • SCHUKO-pistorasioiden määrä: 3
  • Suojaus: Johdonsuojakatkaisija
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
  • Maavuotovahti: vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
  • Voimapistorasia (CEE) 16 A: 2x16A5p400V
  • Voimapistorasia 32 A (CEE): 1x32A5p400V
  • Voimapistorasia 63 A (CEE): Ei ole
  • Voimapistorasia (CEE) 125 A: Ei ole
  • Tilavaraus kalusteelle: 7
  • Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus: 2 kaapelia
  • Käyttö-/asennustavat: Seinäasennus
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 5
  • Verkkoliitäntätulpan tyyppi: Muu
  • Vikavirran tyyppi: A
  • Kaapelin sisäänviennin halkaisja: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasiakeskus - Voima 0123
Arvostele