Pistorasiakeskus Variabox - 16A 400V IP67 P 890931

3 sukopr+3 js16A/C, pr16A+js3/16/C, pr32+js3/16C, 1x vikavirta. PBT Polyesteri
Sähkönumero: 3404293
GTIN: 4024941939232
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus

Bals Elektrotechnik VARIABOX pistorasiakeskussarja
Moduliyksiköistä muodostuvat IP44, IP55 ja IP67 keskukset ovat kehitetty vastaamaan asiakkaiden toivomuksia.
Kotelo valinnan voi tehdä viidestä koteloversiosta S, M, L, XL ja XXL.

- OTC laite ikkunat (yhdenkosketuksen ikkunanlukistus mekanismi)
- Moduloidut pistorasiayksiköt
- Liukuvat asennuskistot helpottavat kytkentää ja johdotuksia
- Säädettävät seinäkiinnityskorvakkeet hepottavat asennusta
- Useita läpimeno aihioita
- Variabox kotelot ovat laajennettavissa ja liitettävissä yhteen modulijärjestelmän ansioista

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasiakeskus Variabox
  • Tuotenimi: 16A 400V IP67 P 890931
  • Yleisnimi: Pistorasiakeskus
  • Tuotesarja: Variabox
  • Tavaramerkki: KK-SÄHKÖTUKKU
  • GTIN: 4024941939232
  • Toimittajan tuotekoodi: 890931

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 7.5 kg
  • Tilavuus: 23.436 L
  • Pituus: 310 mm
  • Leveys: 270 mm
  • Korkeus: 280 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasiayhdistelmä/Työmaakeskus (CEE)
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasiakeskus Variabox - 16A 400V IP67 P 890931
Arvostele