Pistorasia vino Exxact - 2S/16A/250V/IP20 UKJ 1X val
Exxact 2-PR. vino JL VAL
Sähkönumero:
2530121
GTIN:
3606480203817
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Exxact 2-pistorasia jousiliittimin vino valkoinen. Käytetään yhdessä adapterilla varustettujen kehysten kanssa (Combi).
• 2-pistorasia vino.
• Käytetään yhdessä adapterilla varustettujen kehysten kanssa (Combi).
•c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia vino Exxact
- Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP20 UKJ 1X val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480203817
- Toimittajan tuotekoodi: WDE002586
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.106 kg
- Tilavuus: 0.294 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 39.8 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 28 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu