Pistorasia suora Intro - 2S/16A/250V/IP21 UPJ 0X mus
Kaksiosainen pistorasia kokolevyllä, musta
Sähkönumero:
2513562
GTIN:
6418677342394
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaksiosainen kokolevyllinen schuko-pistorasia 16AX/250V. Jousiliittimet max. 2x2,5 mm²:n johtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia suora Intro
- Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP21 UPJ 0X mus
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677342394
- Toimittajan tuotekoodi: LS1520-2NKISWKFI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.105 kg
- Tilavuus: 0.414 L
- Pituus: 88 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 56 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Pistorasia CEE 7/3 (type F)
- Halogeeniton: Ei
- Yksikköjen määrä: 2
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: Muu
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Kyllä
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Mitoitettu vikavirta: 0 mA mA
- Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Iskunkestävyysluokka: Muu
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 85 mm mm
- Laitteen korkeus: 85 mm mm
- Laitteen syvyys: 48 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Moduulien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu