Pistorasia RS16 - 2S/16A/250V/IP21 UPR/J val
ELKO RS16 2-pistorasia on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen tuote, joka sisältää sekä jousi- että ruuviliittimet. Nopea asentaa!
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Materiaalit ovat laadukkaita, muotoilu pehmeää ja värinä ajaton valkoinen (RAL9010). Kaikki pistorasiat ovat vähintään 16A ja 250V.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia RS16
- Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP21 UPR/J val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: ELKO RS16
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160524515
- Toimittajan tuotekoodi: EKO05245
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.114 kg
- Tilavuus: 0.469 L
- Pituus: 114 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 49 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia