Pistorasia RS16 - 2S/16A/250V/IP21 UKR/J val

RS16 Pistorasia 2-osainen UA R/J KL
Sähkönumero: 2504540
GTIN: 7020160544315
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ELKO RS16 keskiölevyllinen 2-pistorasia sopii hienosti yhdistelmiin ja on asennusystävällinen. Värinä ajaton valkoinen.

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Materiaalit ovat laadukkaita, muotoilu pehmeää ja värinä ajaton valkoinen (RAL9010). Kaikki pistorasiat ovat vähintään 16A ja 250V.

Keskiölevyllinen 2-pistorasia sopii myös erilaisiin yhdistelmiin. Saatavana on kehykset rinnakkaiseen asennukseen pystyssä (1-4), sekä vaaka-asenteinen 1x 2-pistorasia + koje (1-4).

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia RS16
  • Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP21 UKR/J val
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tuotesarja: ELKO RS16
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 7020160544315
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO05443

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.105 kg
  • Tilavuus: 0.317 L
  • Pituus: 88 mm
  • Leveys: 72 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia RS16 - 2S/16A/250V/IP21 UKR/J val
Arvostele