Pistorasia RS16 - 2S/16A/250V/IP21 PR val
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.
ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).
Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasia RS16
- Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP21 PR val
- Yleisnimi: Pistorasia
- Tuotesarja: ELKO RS16
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160360007
- Toimittajan tuotekoodi: EKO03600
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.108 kg
- Tilavuus: 0.303 L
- Pituus: 103 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia