• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Pistorasia RS16 - 2S/16A/250V/IP21 PJ val

RS16 Pistorasia 2-osainen pinta jousiliittimin
Sähkönumero: 2404421
GTIN: 7020160551610
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Huippuedullinen ELKO RS16 2-osainen pintapistorasia sopii mainiosti remonttikohteisiin ja kesämökeille. Nopea asennus jousiliittimin ja värinä ajaton puhtaanvalkoinen (RAL9010).

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.

ELKO RS16 -sarja tarjoaa pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).

Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

Arvio:
100% of 100
5 1 Arvostelu
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia RS16
  • Tuotenimi: 2S/16A/250V/IP21 PJ val
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tuotesarja: ELKO RS16
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 7020160551610
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO05516

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.12 kg
  • Tilavuus: 0.311 L
  • Pituus: 105 mm
  • Leveys: 74 mm
  • Korkeus: 40 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 5 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia RS16 - 2S/16A/250V/IP21 PJ val
Arvostele