Pistorasia RS16 - 2N/16A/250V/IP21 UKR/J val

ELKO RS16 Maadoittamaton 2-os. pistorasia, 16A/250V/IP21, uppoasenteinen, keskiölevyllinen, jousi- ja ruuviliittimet, valkoinen
Sähkönumero: 2504010
GTIN: 7020160544414
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.

ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).

Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia RS16
  • Tuotenimi: 2N/16A/250V/IP21 UKR/J val
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tuotesarja: ELKO RS16
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 7020160544414
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO05444

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.095 kg
  • Tilavuus: 0.27 L
  • Pituus: 84 mm
  • Leveys: 73 mm
  • Korkeus: 44 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia RS16 - 2N/16A/250V/IP21 UKR/J val
Arvostele