Pistorasia RS16 - 1S/16A/250V/IP21 UKR val

Upotettavat pistorasiat16 A, 250 V, -O-, sulkulaittein, UA = uppoasennus R = ruuviliittimet J = jousiliittimet R/J = sekä ruuvi- että jousiliittimet KL = keskiölevyllä KPL = kokopeitelevyllä 3-osaisessa pistorasiassa 5-johdin ketjutusmahdollisuus.
Sähkönumero: 2504530
GTIN: 7020160496812
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Upotettavat pistorasiat

16 A, 250 V, -O-, sulkulaittein, UA = uppoasennus R = ruuviliittimet J = jousiliittimet R/J = sekä ruuvi- että jousiliittimet KL = keskiölevyllä KPL = kokopeitelevyllä
3-osaisessa pistorasiassa 5-johdin ketjutusmahdollisuus.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasia RS16
  • Tuotenimi: 1S/16A/250V/IP21 UKR val
  • Yleisnimi: Pistorasia
  • Tuotesarja: ELKO RS16
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 7020160496812
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO04968

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.065 kg
  • Tilavuus: 0.214 L
  • Pituus: 69 mm
  • Leveys: 74 mm
  • Korkeus: 42 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 11 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Uros/naarasliitinpari suojakoskettimella
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasia RS16 - 1S/16A/250V/IP21 UKR val
Arvostele